Vaihtoehtoinen tuote:

XDLT 09T308 TN INOX

Tuote nro.: 212962 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,18 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,65 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 012 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä XDLT 09T308 TN
    tyyppi INOX
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji HB7535
    Lastuava aine KM
    Säätösäde, kun ap max 1,99 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 1,15 mm
    Syöttö fz / hammas 0,86 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212962 INOX
    EAN / GTIN 4045197362346
    Valmistajan numero 212962 INOX

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    märkä enintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin