{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 35 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 20 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 43 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 55 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 68 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,74 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 19,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 0904 | |
Kääntöterienkoko | 09 | |
Kääntöterän ruuvi | 229918 (T15, 2,1 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221905 35/4 | |
EAN / GTIN | 4056544196644 | |
Valmistajan numero | 6024363 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopiojyrsin 7792VX 35/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
502,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
271,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
385,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kiinnityskierre M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet ;Upotusjyrsintä ;Parrastus | Pyöröjyrsimet ;Parrastus | Kulmajyrsintä ;Pyöröjyrsintä ;Parrastus | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 43 | 42 | 42 | 47 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Terän ⌀ DC | 35 | 35 | 35 | 35 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |