{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 35 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 58 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 68 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 2,5 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,41 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 19,94 mm | |
Sopiva kääntöterä | RD..12T3 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Lukitusruuvisarja | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212155 35/4 | |
EAN / GTIN | 4045197192868 | |
Valmistajan numero | 212155 35/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kopiojyrsin (RD..12) 0° negatiivinen, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 35/4mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
271,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
385,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Kiinnityskierre M | M16 | M16 | M16 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Terän ⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |