Kopiojyrsin (RD..12) 0° negatiivinen, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 32/3mm

Tuote nro.: 212155 32/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsin soveltuu levymuotoon: pyöreä
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 32 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon pyöreä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 20 mm
Kokonaispituus Lges 42 mm
Kiinnityskierre M M16
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 52 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 2,5 mm
Porrastuskulma αmax 2,84 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 16,94 mm
Sopiva kääntöterä RD..12T3
Kääntöterä-ruuvisarja 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Lukitusruuvisarja 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212155 32/3
EAN / GTIN 4045197192851
Valmistajan numero 212155 32/3

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus − tasainen käynti.
  • Suuri taso- ja pyörintätarkkuus
  • Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita ei saa käyttää käytettäessä kääntöteriä,joilla on positiivinen mitoitus.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.
RD..10 − ap max = 2,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin