{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Longitud llave L | 195 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Lado del anillo AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614200 13 | |
EAN / GTIN | 4018754019212 | |
Número del fabricante | 40101313 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión larga 13 mm
a petición
En stock
461 piezas en stock
10,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14.306 piezas en stock
3,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.670 piezas en stock
4,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Superficie | cromado sobre níquel | cromadas | cromado |
Posición anillo | 15 | 15 | 15 |
Longitud llave L | 195 | 170 | 206 |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 | 11 | 10 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |