{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 32 mm | |
Longitud llave L | 430 mm | |
altura máxima de boca h1 | 14 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 21 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Lado del anillo AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614200 32 | |
EAN / GTIN | 4018754019380 | |
Número del fabricante | 40103232 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 32mm
a petición
En stock
38 piezas en stock
34,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.893 piezas en stock
15,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
357 piezas en stock
18,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Superficie | cromado sobre níquel | cromadas | cromado |
Longitud llave L | 430 mm | 360 mm | 444 mm |
Ancho de llave | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 21 mm | 21 mm | 21 mm |