{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Longitud llave L | 230 mm | |
altura máxima de boca h1 | 8 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 11 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Lado del anillo AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614200 16 | |
EAN / GTIN | 4018754019243 | |
Número del fabricante | 40101616 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 16mm
a petición
En stock
95 piezas en stock
13,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
204 piezas en stock
5,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
221 piezas en stock
9,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
337 piezas en stock
9,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 10 grados |
Longitud llave L | 230 mm | 242 mm | 295 mm | 230 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo molibdeno | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |