{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 22 mm | |
Longitud llave L | 300 mm | |
altura máxima de boca h1 | 9,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 14,2 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Lado del anillo AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614200 22 | |
EAN / GTIN | 4018754019304 | |
Número del fabricante | 40102222 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión larga 22 mm
a petición
En stock
197 piezas en stock
19,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
601 piezas en stock
9,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
309 piezas en stock
14,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado sobre níquel | cromado | cromado sobre níquel |
Posición anillo | 15 | 15 | 10 |
Longitud llave L | 300 | 314 | 300 |
Ancho de llave | 22 | 22 | 22 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |