{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 20 mm | |
Longitud llave L | 280 mm | |
altura máxima de boca h1 | 9 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13,1 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Lado del anillo AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614200 20 | |
EAN / GTIN | 4018754019281 | |
Número del fabricante | 40102020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 20mm
a petición
En stock
38 piezas en stock
18,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
8,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
194 piezas en stock
12,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Longitud llave L | 280 mm | 290 mm | 280 mm |
Ancho de llave | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13,1 mm | 13,1 mm | 13,1 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |