{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 21 mm | |
Longitud llave L | 280 mm | |
altura máxima de boca h1 | 9,2 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13,5 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Lado del anillo AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614200 21 | |
EAN / GTIN | 4018754019298 | |
Número del fabricante | 40102121 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 21mm
a petición
En stock
132 piezas en stock
18,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
382 piezas en stock
9,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
221 piezas en stock
13,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
Superficie | cromado sobre níquel | cromado | cromado sobre níquel |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados | 10 grados |
Longitud llave L | 280 mm | 302 mm | 280 mm |
Ancho de llave | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |