Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 19mm

Número de artículo: 614200 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 19 mm
Longitud llave L 265 mm
altura máxima de boca h1 8,5 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 13 mm
Posición anillo 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado sobre níquel
Medidas anchos de llave métrico
Lado del anillo AS-Drive
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614200 19
EAN / GTIN 4018754019274
Número del fabricante 40101919

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

Nota:

AS-Drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca AS-Drive. Ventajas:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 19mm

Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 19mm

a petición
En stock
60 piezas en stock
16,17 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
961 piezas en stock
7,48 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
533 piezas en stock
11,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
434 piezas en stock
11,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
altura máxima de boca h1 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
Longitud llave L 265 mm 278 mm 340 mm 265 mm
Ancho de llave 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico métrico
Material Acero Alloy al cromo Acero al cromo-vanadio Acero al cromo molibdeno Acero aleado al cromo
Altura máxima del anillo h2 máx. 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Tipo de producto Llave Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra