Llave combinada, versión larga 7 mm

Número de artículo: 614200 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 7 mm
    Longitud llave L 135 mm
    altura máxima de boca h1 5 mm
    Altura máxima del anillo h2 máx. 7 mm
    Posición anillo 15 grados
    Procedimiento de fabricación forjado en estampa
    Material Acero Alloy al cromo
    Superficie cromado sobre níquel
    Medidas anchos de llave métrico
    Lado del anillo AS-Drive
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 614200 7
    EAN / GTIN 4018754019151
    Número del fabricante 40100707

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
    Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

    Norma:

    DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

    Material:

    Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

    Nota:

    AS-Drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca AS-Drive. Ventajas:
    • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
    • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.