{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6003 Joker | |
Ancho de llave | 15 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 170 mm | |
altura máxima de boca h1 | 7 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613800 15 | |
EAN / GTIN | 4013288212719 | |
Número del fabricante | 05020206001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave combinada, Ancho de llave: 15mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
19,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
926 piezas en stock
4,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.276 piezas en stock
4,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.498 piezas en stock
8,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Superficie | mate cromado | fosfatadas | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 170 mm | 190 mm | 190 mm | 170 mm |
Ancho de llave | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |