{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6003 Joker | |
Ancho de llave | 24 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 280 mm | |
altura máxima de boca h1 | 12 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 16 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613800 24 | |
EAN / GTIN | 4013288218858 | |
Número del fabricante | 05020503001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 24 mm
a petición
En stock
27 piezas en stock
32,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.229 piezas en stock
9,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.431 piezas en stock
15,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | mate cromado | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 280 | 280 | 280 |
Ancho de llave | 24 | 24 | 24 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |