{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6003 Joker | |
Ancho de llave | 18 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 200 mm | |
altura máxima de boca h1 | 9 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 14 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613800 18 | |
EAN / GTIN | 4013288212740 | |
Número del fabricante | 05020209001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave combinada, Ancho de llave: 18mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
25,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
871 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.295 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
519 piezas en stock
10,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Superficie | mate cromado | fosfatadas | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 200 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |