{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6003 Joker | |
Ancho de llave | 22 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 260 mm | |
altura máxima de boca h1 | 10 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 15 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613800 22 | |
EAN / GTIN | 4013288218841 | |
Número del fabricante | 05020502001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave combinada, Ancho de llave: 22mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
30,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
462 piezas en stock
8,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.698 piezas en stock
8,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.800 piezas en stock
13,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Superficie | mate cromado | fosfatadas | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Ancho de llave | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |