{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6003 Joker | |
Ancho de llave | 12 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 140 mm | |
altura máxima de boca h1 | 5,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613800 12 | |
EAN / GTIN | 4013288212566 | |
Número del fabricante | 05020203001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 12 mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
14,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.233 piezas en stock
6,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.855 piezas en stock
6,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Superficie | mate cromado | mate cromado | cromado sobre níquel |
Longitud llave L | 140 | 140 | 180 |
Ancho de llave | 12 | 12 | 12 |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 | 10 | 9 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |