{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6003 Joker | |
Ancho de llave | 14 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 165 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613800 14 | |
EAN / GTIN | 4013288212702 | |
Número del fabricante | 05020205001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 14 mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
17,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.820 piezas en stock
7,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
335 piezas en stock
7,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Superficie | mate cromado | mate cromado | cromado sobre níquel |
Longitud llave L | 165 | 165 | 210 |
Ancho de llave | 14 | 14 | 14 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 | 12 | 10 |