{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6003 Joker | |
Ancho de llave | 27 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 300 mm | |
altura máxima de boca h1 | 13 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 18 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613800 27 | |
EAN / GTIN | 4013288218865 | |
Número del fabricante | 05020504001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 27 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
35,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.063 piezas en stock
18,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
571 piezas en stock
18,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 13 | 13 | 12 |
Longitud llave L | 300 | 300 | 385 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 18 | 18 | 18 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |