Carro de taller Tool Rebel con surtido de herramientas 9700, 94 piezas, Tipo: 1

Número de artículo: 689200 1
Copiar
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 25
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Carro de taller Tool Rebel 9700
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 25 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Altura 1.020 mm
Anchura 785 mm
Profundidad 518 mm
Cajón anchura útil 522 mm
Cajón profundidad útil 398 mm
Cantidad de cajones 7
Tipo de producto Carros de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 689200 1
Copiar
EAN / GTIN 4000896249183
Copiar
Número del fabricante 05150130001
Copiar
Fabricante Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Carro de taller en exclusivo diseño Tool Rebel con 7 cajones (5 planos, 2 altos). Los 2 cajones planos superiores están equipados con un surtido de herramientas profesionales de 94 piezas de alta calidad, que consta de lo siguiente: destornillador, llave de vaso de 1/4 pulgadas, llave combinada y llave angular. Los 5 cajones restantes se pueden ocupar individualmente.
El surtido de herramientas universal está colocado con precisión en insertos de espuma rígida de PE de dos colores, con lo cual cada herramienta tiene su lugar definido en el carro de taller. La gran bandeja y la superficie de trabajo están hechas de plástico resistente a los solventes y también están completamente selladas. El cierre centralizado se completa con un cierre cilíndrico dispuesto en el lateral. Las ruedas resistentes al aceite y al ácido se pueden cargar con 250 kg y tienen rodamientos de bolas de precisión y doble anillo de bolas en el rodamiento giratorio.

Volumen de suministro:

Carro de taller Tool Rebel: 1 ud.
Juego de destornilladores 1, 18 piezas: 1 destornillador para ranura n.° 662200 de cada tam. 4; 5,5; 6,5
1 destornillador para ranura, aislado VDE, n.° 663100 de cada tam. 2,5; 3,5
1 destornillador para ranura, Stubby tam. 5,5 mm
1 destornillador para ranura con cuchilla continua n.° 660300 de cada tam. 5,5; 7
1 destornillador para Phillips n.° 668260 de cada tam. 1; 2; 3
1 destornillador para Phillips, Stubby n.° 668260 tam. 2S
1 destornillador para Pozidriv n.° 668270 de cada tam. 1; 2
1 destornillador para electrónica para Phillips tam. PH0
1 destornillador para electrónica para ranuras n.° 664600 tam. 2,5
1 garra para tornillo n.° 666425 de cada tam. 1; 3
Carraca Zyklop 8000 A, juego de 1/4 pulgada, 37 piezas: 1 carraca Zyklop Speed 1/4 pulgada n.° 632390
1 prolongación 1/4 pulgada 75; 150 mm
1 articulación cardán 1/4 pulgada
1 prolongación 1/4 pulgada “Wobble” longitud 56 mm
1 vaso para hexágono exterior de 1/4 pulgada tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
1 inserto de destornillador para Torx® interior 1/4 pulgada de cada tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
1 inserto de destornillador para hexágono interior 1/4 pulgada, longitud 28 mm, de cada tam. 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 inserto de destornillador para hexágono interior 1/4 pulgada, longitud 100 mm, de cada tam. 4; 5; 6; 8 mm
Juego Joker 1 6003, 19 piezas: 1 llave combinada Joker 6003 n.° 613800 de cada tam. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
1 abridor de botellas
Juego llave acodada 1, 20 piezas: 1 juego de destornillador acodado para hexágono interior con cabeza esférica, 9 piezas, tam. métrico 1,5 – 10
1 juego de destornillador acodado para Torx® interior con cabeza esférica, 9 piezas, tam. TX8 – TX40
1 magnetizador n.° 666451 tam. 1
1 cinta métrica de bolsillo STABILA (3 metros)

Nota:

La herramienta se suministra suelta.