{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DOVEIQMILL | |
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 50 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 4,6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 59,4 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SYHU0704.. | |
Quality Dress | IQ845 FSY D050-05-22-R07 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 222500 50/5 | |
EAN / GTIN | 7291075311365 | |
Número del fabricante | 3106523 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de planear DOVEIQMILL 50/5 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
482,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
342,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
443,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
347,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
320,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | no | sí |
Plaquita de corte adecuada | SYHU0704.. | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro | con taladro | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |