{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DOVEIQMILL | |
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 50 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 4,6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 72,4 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SYHU0704.. | |
Quality Dress | IQ845 FSY D063-07-22-R07 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 222500 63/7 | |
EAN / GTIN | 7291075311389 | |
Número del fabricante | 3106525 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de planear DOVEIQMILL 63/7 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
604,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
456,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 7 | 7 |
Longitud total Ltot | 40 mm | 40 mm |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 72,4 mm | 72 mm |
Plaquita de corte adecuada | SYHU0704.. | OF.. 050405 |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro |
⌀ de corte DC | 63 mm | 63 mm |