Fresa de planear DOVEIQMILL 160/11 mm

Número de artículo: 222500 160/11
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / cantidad de cortes Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 11
  • Ángulo de ajuste κ: 50
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DOVEIQMILL
⌀ de corte DC 160 mm
Número de filos Z 11
Ejecuciones de mangos con perforación
Ángulo de ajuste κ 50 grados
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 4,6 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 169,4 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 40 mm
Plaquita de corte adecuada SYHU0704..
Quality Dress IQ845 FSY D160-11-40-R07
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222500 160/11
EAN / GTIN 7291075311457
Número del fabricante 3106532

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado frontal extremadamente estable. Las plaquitas de corte se fijan mediante sujeción por tornillo y mediante fijación adicional en un asiento de plaquita en forma de cola de milano. La posición de instalación axial positiva de las placas da como resultado un corte muy suave y garantiza así las mejores calidades de la superficie. Máxima rentabilidad gracias a las plaquitas de corte de 8 filos.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "DOVEIQMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra