{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DOVEIQMILL | |
Código ISO plaquita de corte | SYHU 070400ADTN | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | IC810 | |
Material de corte | HM | |
Avance fz por diente | 0,25 mm | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Geometría | ADTN | |
Grosor de la placa E | 4,76 mm | |
Quality Dress | IQ845 SYHU 070400ADTN IC810 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 222521 GGG | |
EAN / GTIN | 7291075311846 | |
Número del fabricante | 5668010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SYHU 070400ADTN GGG
a petición
En stock
210 piezas en stock
22,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.601 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
12,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
618 piezas en stock
desde
1
Unidades
13,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Código ISO plaquita de corte | SYHU 070400ADTN | SOMT 120508 PDER | SOMT 083604 PDER |
Grosor de la placa E | 4,76 | 5,56 | 3,6 |
Material de corte | HM | MD | MD |
Clase | IC810 | HB7730 | HB7730 |
Avance fz por diente | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |