{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DOVEIQMILL | |
Código ISO plaquita de corte | SYHU 0704ADN-P | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | IC28 | |
Material de corte | HM | |
Avance fz por diente | 0,25 mm | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Geometría | ADN-P | |
Grosor de la placa E | 4,76 mm | |
Quality Dress | IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 222510 ALU | |
EAN / GTIN | 7291075311822 | |
Número del fabricante | 5667874 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN-P, IC28, Tipo: ALU
a petición
En stock
400 piezas en stock
17,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
270 piezas en stock
desde
1
Unidades
23,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
19,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 8 | 8 |
Código ISO plaquita de corte | SYHU 0704ADN-P | SNEU 14T7 ANER |
Grosor de la placa E | 4,76 mm | 7 mm |
Material de corte | HM | MD |
Clase | IC28 | HU7810 |
Avance fz por diente | 0,25 mm | 0,23 mm |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |