{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DOVEIQMILL | |
Código ISO plaquita de corte | SYHU 070400AD | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | IC882 | |
Material de corte | HM | |
Avance fz por diente | 0,15 mm | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Geometría | ADN | |
Grosor de la placa E | 4,76 mm | |
Quality Dress | IQ845 SYHU 070400AD IC882 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 222518 S | |
EAN / GTIN | 7291075450026 | |
Número del fabricante | 3317672 |