SYHU 0704ADN, IC830, Tipo: ST900

Número de artículo: 222511 ST900
Nuevo producto
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DOVEIQMILL
Código ISO plaquita de corte SYHU 0704ADN
Radio angular 0,8 mm
Clase IC830
Material de corte HM
Avance fz por diente 0,2 mm
Número de cambios/cortes 8
Geometría ADN
Grosor de la placa E 4,76 mm
Quality Dress IQ845 SYHU 0704ADN IC830
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222511 ST900
EAN / GTIN 7291075311747
Número del fabricante 5607373

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
130
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte. Bisel plano grande para altas calidades de superficie. Ángulo de desprendimiento positivo para una rotura óptima de la viruta.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,6 … 1,0 × D / ap máx. = 4,6 mm.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "DOVEIQMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra