• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

IQ845 SYHU 0503ADN-ML IC830 Plaquitas Cuadradas con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 5607762
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DOVEIQMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607762
EAN / GTIN 7291075355444
Número del fabricante 5607762
Número L L23910 280

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.6 mm, Espesor de la plaquita (S) 3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.6 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "DOVEIQMILL" Ver todos