IQ845 FSYD2.0-05-0.75-R05 Fresas Huecas a 50º con Plaquitas Cuadradas con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3181232
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DOVEIQMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181232
EAN / GTIN 7291075355673
Número del fabricante 3181232
Número L L23980 2279

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.23″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1-3/4″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.23″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.23″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.1″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1-3/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 50 Degrees