IQ845 FSY D050-09-22-R05 Fresas Huecas a 50º con Plaquitas Cuadradas con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3106683
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DOVEIQMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106683
EAN / GTIN 7291075355512
Número del fabricante 3106683
Número L L23980 98

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 55.8 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 55.8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 55.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 50 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "DOVEIQMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra