Fresa de planear DOVEIQMILL 100/7 mm

Número de artículo: 222500 100/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / cantidad de cortes Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 7
  • Ángulo de ajuste κ: 50
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DOVEIQMILL
⌀ de corte DC 100 mm
Número de filos Z 7
Ejecuciones de mangos con perforación
Ángulo de ajuste κ 50 grados
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 4,6 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 109,4 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 32 mm
Plaquita de corte adecuada SYHU0704..
Quality Dress IQ845 FSY D100-07-32-R07
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222500 100/7
EAN / GTIN 7291075311419
Número del fabricante 3106528

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado frontal extremadamente estable. Las plaquitas de corte se fijan mediante sujeción por tornillo y mediante fijación adicional en un asiento de plaquita en forma de cola de milano. La posición de instalación axial positiva de las placas da como resultado un corte muy suave y garantiza así las mejores calidades de la superficie. Máxima rentabilidad gracias a las plaquitas de corte de 8 filos.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "DOVEIQMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra