Fresa de planear DOVEIQMILL 80/6 mm

Número de artículo: 222500 80/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Número de filos Z: 6
  • Ángulo de ajuste κ: 50
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DOVEIQMILL
⌀ de corte DC 80 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con perforación
Ángulo de ajuste κ 50 grados
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 4,6 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 89,4 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Plaquita de corte adecuada SYHU0704..
Quality Dress IQ845 FSY D080-06-27-R07
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222500 80/6
EAN / GTIN 7291075311396
Número del fabricante 3106526

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado frontal extremadamente estable. Las plaquitas de corte se fijan mediante sujeción por tornillo y mediante fijación adicional en un asiento de plaquita en forma de cola de milano. La posición de instalación axial positiva de las placas da como resultado un corte muy suave y garantiza así las mejores calidades de la superficie. Máxima rentabilidad gracias a las plaquitas de corte de 8 filos.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "DOVEIQMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC / cantidad de cortes Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra