{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 62,1 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SE.T1305; XEEW1305 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213555 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197953469 | |
Número del fabricante | 213555 50/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de planear de alto rendimiento GARANT Softcut 45°, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/5mm
a petición
En stock
38 piezas en stock
320,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
342,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
443,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
347,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | no |
Plaquita de corte adecuada | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |