{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 200 mm | |
Número de filos Z | 14 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 212,3 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 60 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SE.T1305; XEEW1305 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213555 200/14 | |
EAN / GTIN | 4045197953698 | |
Número del fabricante | 213555 200/14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de planear de alto rendimiento GARANT Softcut 45°, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 200/14mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
1.255,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
1.337,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 60 mm | 40 mm |
Longitud total Ltot | 63 mm | 63 mm |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 212,3 mm | 216 mm |
Plaquita de corte adecuada | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. |
⌀ de corte DC | 200 mm | 200 mm |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear |