APMT 133504 TR UNI

Número de artículo: 215374 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,60 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,50 € / Unidad
a petición
En stock
2.484 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Softcut®
    Código ISO plaquita de corte APMT 133504 TR
    Tipo UNI
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HB7520
    Material de corte MD
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215374 UNI
    EAN / GTIN 4045197601353
    Número del fabricante 215374 UNI

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    330
    Acero < 750 N/mm²
    P
    290
    Acero < 900 N/mm²
    P
    250
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap máx. = 6 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra