{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 12 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 137,3 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SE.T1305; XEEW1305 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213555 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197953674 | |
Número del fabricante | 213555 125/12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de planear de alto rendimiento GARANT Softcut 45°, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 125/12mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
707,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
1.003,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | 40 mm |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SE.T1305; XEEW1305 | SN.U; ON.U |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro |
⌀ de corte DC | 125 mm | 125 mm |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | 45 grados |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear |