{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 35 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Longitud total Ltot | 43 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 55 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 68 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,74 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 19,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 0904 | |
Tamaño de plaquita | 09 | |
Tornillo para plaquita | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221905 35/4 | |
EAN / GTIN | 4056544196644 | |
Número del fabricante | 6024363 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado 7792VX 35/4 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
356,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
204,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
246,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
290,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Empleo de fresa | Fresado circular ;Plunging ;Ramping | Fresado circular ;Ramping | Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping | Fresado circular ;Fresado circular ;Plunging |
Longitud total Ltot | 43 | 42 | 42 | 47 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
⌀ de corte DC | 35 | 35 | 35 | 35 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |