{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 35 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 3 mm | |
Longitud total Ltot | 42 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Plaquita de corte adecuada | CPHX 09T3.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212538 35/4 | |
EAN / GTIN | 4062406098780 | |
Número del fabricante | 212538 35/4 |