Fresa de acabar 32/4 mm

Número de artículo: 212538 32/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Escuadrado; Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 32 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con rosca
Empleo de fresa Escuadrado; Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 3 mm
Longitud total Ltot 42 mm
Rosca de alojamiento M M16
Plaquita de corte adecuada CPHX 09T3..
Juego tornillo para plaquita reversible 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212538 32/4
EAN / GTIN 4062406098773
Número del fabricante 212538 32/4

Descripción

Ejecución:

Fresa de acabar de precisión para mecanizado de acabado previo y de acabado extremadamente eficiente. Gracias a una geometría Wiper modificada, adecuada para producir superficies sobresalientes en calidad de la superficie. Posibilidad de ahorro de tiempo extraordinario gracias a saltos de línea grandes y avance de diente elevado.

Aplicación:

Herramienta típica en la construcción de matrices y moldes.

Nota:

Destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra