{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 42 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 2,5 mm | |
Longitud total Ltot | 43 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 63 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 82 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,85 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 20,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 1205 | |
Tamaño de plaquita | 12 | |
Tornillo para plaquita | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221905 42/4 | |
EAN / GTIN | 4056544199317 | |
Número del fabricante | 6025562 |