{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 35 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Longitud total Ltot | 43 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 55 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 68 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,74 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 19,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 0904 | |
Tamaño de plaquita | 09 | |
Tornillo para plaquita | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221905 35/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058545 | |
Número del fabricante | UKNS079211 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado 7792VX 35/3 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
344,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
241,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
⌀ D3 | 20 | 23 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 55 | 58 |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,74 | 1,68 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |