Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 35/3mm

Número de artículo: 212809 35/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Q
⌀ de corte DC 35 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con rosca
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 23 mm
Longitud total Ltot 47 mm
Rosca de alojamiento M M16
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 58 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 68 mm
Fresado circular de taladro ap 1 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,68 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 20,43 mm
Plaquita de corte adecuada XDM.090416
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212809 35/3
EAN / GTIN 4045197939180
Número del fabricante 212809 35/3

Descripción

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 10IP.
Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 35/3mm

Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 35/3mm

a petición
En stock
15 piezas en stock
241,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
267,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 3 3
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging Fresado circular; Ramping; Plunging
Plaquita de corte adecuada XDM.090416 XD.. 09T308
Ejecuciones de mangos con rosca con rosca
⌀ de corte DC 35 mm 35 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 58 mm 54 mm
Longitud de rampa L para αmáx. 20,43 mm 18,5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "Power Q" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra