{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 42 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Longitud total Ltot | 47 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 72 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 82 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,25 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 27,43 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XDM.090416 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212809 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406074807 | |
Número del fabricante | 212809 42/4 |