{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Ramping; Ramping; Plunging | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Longitud total Ltot | 25 mm | |
Rosca de alojamiento M | M8 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 26 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,39 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 8,4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ANGX10T308ZE.R | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213056 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406566555 | |
Número del fabricante | 213056 16/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Mini fresa de avance elevado 16/2 mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
154,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
153,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total Ltot | 25 mm | 25 mm |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
⌀ de corte DC | 16 mm | 16 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
⌀ D3 | 10 mm | 8 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 8,4 mm | 6,13 mm |