{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Ramping; Ramping; Plunging | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Longitud total Ltot | 30 mm | |
Rosca de alojamiento M | M10 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 34 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,62 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 12,4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ANGX10T308ZE.R | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213056 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566562 | |
Número del fabricante | 213056 20/3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Mini fresa de avance elevado, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 20/3mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
196,81 €
175,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
188,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Ramping; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging |
Longitud total Ltot | 30 mm | 28 mm |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ de corte DC | 20 mm | 20 mm |
⌀ D3 | 14 mm | 12 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 12,4 mm | 10,13 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |