Fresa de avance elevado GARANT Power Q 25/2 mm

Número de artículo: 212808 25/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Q
⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 13 mm
Longitud de voladizo L1 120 mm
Longitud total Ltot 200 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 38 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 mm
Fresado circular de taladro ap 1 mm
Ángulo de rampa αmáx. 3,29 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 10,43 mm
Plaquita de corte adecuada XDM.090416
Ángulo de ajuste κ 16 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212808 25/2
EAN / GTIN 4045197939081
Número del fabricante 212808 25/2

Descripción

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 10IP.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado GARANT Power Q  25/2 mm

Fresa de avance elevado GARANT Power Q 25/2 mm

a petición
En stock
8 piezas en stock
226,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
248,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2
Empleo de fresa Fresado circular ;Ramping ;Plunging Fresado circular ;Ramping ;Plunging
Longitud total Ltot 200 150
Plaquita de corte adecuada XDM.090416 XOMU094812
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico Mango cilíndrico
⌀ de corte DC 25 25
Ángulo de rampa αmáx. 3,29 2,74

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Power Q" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra