{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | XDMW090416ZDSR | |
Tipo | DURO | |
Clase | HB4715 | |
Material de corte | MD | |
profundidad de corte recomendada ap máx. | 0,7 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Radio de programación para ap máx. | 3 mm | |
Avance fz por diente | 0,8 mm | |
Grosor plaquita S | 4.76 mm | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Radio angular | 1,6 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 212877 HART | |
EAN / GTIN | 4045197943132 |