Fresa de avance elevado GARANT Power Q Double 50/4 mm

Número de artículo: 213014 50/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Plunging; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Power Q
    ⌀ de corte DC 50 mm
    Número de filos Z 4
    Ejecuciones de mangos con perforación
    Empleo de fresa Plunging; Ramping; Plunging
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Intercambio de herramienta PowerCard
    ⌀ D3 34 mm
    Longitud total Ltot 50 mm
    ⌀ de perforación de asiento 22 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 84 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 98 mm
    Fresado circular de taladro ap 2 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 1,47 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 31,07 mm
    Plaquita de corte adecuada XOMU146715
    Ángulo de ajuste κ 16 grados
    Fz Helix 0,8
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 213014 50/4
    EAN / GTIN 4062406266844
    Número del fabricante 213014 50/4

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema de herramientas con base para plaquitas extremadamente estable para un trabajo con seguridad del proceso. Las geometrías de la herramienta que reducen la fuerza de corte contribuyen a descargar el husillo principal.

    Pieza de repuesto:

    Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "Power Q" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra