XOMU146715ZZER TI

Número de artículo: 213046 TI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    24,48 € / Unidad
  • de 10Unidad
    20,40 € / Unidad
a petición
En stock
1.003 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte XOMU146715ZZER
    Tipo TI
    Clase HB4430
    Material de corte MD
    profundidad de corte recomendada ap máx. 0,8 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 3 mm
    Radio de programación para ap máx. 3 mm
    Avance fz por diente 0,8 mm
    Número de cambios/cortes 3
    Recubrimiento PVD
    Radio angular 1,5 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 213046 TI
    EAN / GTIN 4062406267155
    Número del fabricante 213046 TI

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Innovador concepto de plaquitas reversibles gracias a las plaquitas de corte reversibles de 3 filos (2×3 filos). Materialesde corte de alto rendimiento para una rentabilidad especialmente elevada.

    Nota:

    Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra