{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | XOMU146715ZZER | |
Tipo | UNI | |
Clase | HB415 | |
Material de corte | MD | |
profundidad de corte recomendada ap máx. | 1,3 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 3 mm | |
Radio de programación para ap máx. | 3 mm | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Radio angular | 1,5 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 213050 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406267162 | |
Número del fabricante | 213050 UNI |